曜日別特売
100S2M108 スーパートルクシンクロベルトSTS 100S2M バンドー化学 35659023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100S2M108 スーパートルクシンクロベルトSTS 100S2M バンドー化学 35659023
100S2M108 スーパートルクシンクロベルトSTS 100S2M バンドー化学 35659023

スーパートルクシンクロベルトSTS 100S2M

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)108歯数54注文コード35659023品番100S2M108
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。
・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。
・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。

用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mベルト幅(mm)10.0歯数54ピッチ(mm)2ベルトピッチ周長(mm)108材質ゴムベルト厚(mm)1.31種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-21
用途: コードレス掃除機の床ブラシから異音がして動かなくなった。ベルト交換のため購入。
医療・福祉・介護関連業

サイズ通りに問題なくはまり、故障前のように使えるようになった。幅が少し広かったため2mm程度カットしたが問題なかった。

対象商品 : 35661026
2018-12-11
用途: Fortuna革漉き機グラインダーベルト

革漉き機の平ベルトは普通に工業用を買うと寸法がぴったり合うのが買えませんが、タイミングベルトでもこれくらい歯が細かいのなら、両面平ベルトの代用で使えます。長さ違いも細かく揃っていて、純正はもちろんのこと、工業平ベルトより安いし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする