※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100S4.5M252 スーパートルクシンクロベルトSTS 100S4.5M バンドー化学 35666547 100S4.5M252 スーパートルクシンクロベルトSTS 100S4.5M バンドー化学 35666547

スーパートルクシンクロベルトSTS 100S4.5M

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35666547 品番 100S4.5M252
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。
伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。
高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。

ベルト形S4.5M ベルト幅(mm)10.0 歯数56 ピッチ(mm)4.5 ベルトピッチ周長(mm)252 材質ゴム ベルト厚(mm)2.7 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35666574
2019-11-13
用途:
製造ラインコンベア
有限会社森もり 様

商品には満足しております。
倉庫に在庫しておかなくてもすぐに使用サイズのベルトを注文できるので
コストダウンにつながりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
35666522
2018-11-14
用途:
自動ドア修理のため購入しました。
株式会社スポーツスペースエーシー 様

三ツ星製品がなかったのでバンドー化学製を使いましたが、何の問題もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする