ガソリンフィルター

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35683873 品番105-214
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。

用途ホース内径6-6.5mm用 仕様マグネット付 全長(mm)45 寸法L(mm)45 寸法d(mm)8 寸法A(mm)6 寸法D(mm)21 寸法B(mm)21 最大外径(mm)21

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35683873
2023-07-08
用途:
旧車バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車バイクのタンク洗浄錆除去後の取り切れない錆等をタンクコック内のスクリーンフィルターを補うためにホース中間に配置しオーバーフロー防止策として使用。

1人が参考にしています
対象商品:
35683873
2021-04-12
用途:
SRX400(3VN5)に取り付け

ガソリンタンクが錆びていたので、内部をPORでコーテイングしましたがお守り代わりに燃料コック(フレーム部)〜キャブ(ノーマルキャブ)の間に取り付けました。

コック〜キャブまでの間が、かなり狭いので取り付けできるガソリンフィルターが少ないです。
この品番のガソリンフィルターならギリギリ付きます。

取り付けて走行しましたが、漏れもなく使用できました。
下道で1時間ほど走行しただけなので、高速道路や高負荷の時はまだわかりませんが。

網目がかなり細かいので(しかもかなり目視で詰まっているのが見にくい)ので
つまりが心配な方はまめにチェックしたほうがいいです。

参考まで。

対象商品:
35683873
2021-03-30
用途:
農業用トップカー
農・林・水産業

20年物のトップカー純正の燃料コック内臓フィルターが詰まってしまいました。コックも錆びて硬くなり交換する事にしましたが、燃料コック内臓フィルターとは構造の違うフィルターを追加する事で信頼性を向上する事にしました。

対象商品:
35683873
2021-05-31
用途:
バイクメンテナンス

サイズが小さめで使いやすいです。
燃料が流れるのが見えるのは安心です。

対象商品:
35683873
2021-03-24
用途:
バイク
その他業種

w1saに使用。小さくベストサイズでした。ありがとうございました

対象商品:
35683873
2021-03-07
用途:
フィルター交換
三英技塗 様 (建設業・工事業)

以前使用していたメッシュ型のフィルターよりも燃料の流れが良くて満足してます。

対象商品:
35683873
2020-09-28
用途:
タンクとキャブレターの間に設置
運輸・通信業

バイクが古くタンクに錆があるためマグネット付きの本品を購入。そんなに大きくなかったのでおさまりも良く装着できました。久しぶりにエンジンを掛けるときはフロート室が空になるらしくドボドボとガソリンが流れるのが分かり、ドボドボが収まるとエンジンの始動が容易になることが分かり少々勉強になりました

対象商品:
35683873
2020-12-27
用途:
ガソリンの濾過
製造業

透明で中の状況がわかりやすく磁石付きで流量、濾過性能共によさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする