2輪車用レーシングケーブル

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(mm)1000 キャップタイプL型 端子ゴムモールド一体型 注文コード35684546 品番CR-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品はケーブル長・キャップタイプ・端子7種類から選べます 他の種類を見る

1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。
2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。
3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。

材質シリコン ケーブル長(mm)1000 キャップタイプL型 端子ゴムモールド一体型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35684546 CR-6 35776623 CR-6 2輪車用レーシングケーブル NGK(日本特殊陶業) 2輪車用レーシングケーブル NGK(日本特殊陶業) 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35684503
2023-11-23
用途:
バイク

旧車にはバッチリです。シリコンは水弾きも良く、普通に使えています。プラグとの接続に個性があり過ぎるので注意!

1人が参考にしています
対象商品:
35684485
2022-08-13
用途:
昭和のバイクのメンテ

写真がL型になっているが【CR-1】はストレート型です。
カワサキのネジ式プラグには他に選択肢はなかったような?
純正のキャップカバー等を再利用して異物防止対策にした。
純正が引っ張ればコードが抜ける??な品質なので交換しました。

MonotaROからの回答

画像に誤りがあり、誠に申し訳ございません。
正しい商品画像に差替えさせていただきました。

対象商品:
09991186
2021-11-29
用途:
バイクカスタム
金融・保険業

点火が弱ってきたので使ってみましたが効果ありです。市販のプラグから向いてつけれます。NGKのデカールも何気に嬉しくて、スイングアームに貼りました

2人が参考にしています
対象商品:
09991186
2021-12-23
用途:
ラビットスクーターの交換用で購入
株式会社翔栄電設 様 (建設業・工事業)

ケーブルも柔らかく長さ調整もできてワンポイントにもなり大変満足しています

2人が参考にしています
対象商品:
35684503
2021-02-15
用途:
バイクに
その他業種

YB125に取り付け。古いバイクですがエンジンのかかりが良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35684503
2020-11-10
用途:
バイクのメンテ・カスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

プラグ関係と言えば王道のNGK製品です。 昔から使ってますが、失火もなく信頼性は一番です!

対象商品:
35684503
2020-03-10
用途:
ベスパ

ベスパに使っています。スモールボディはET3はコードが長いので使えませんが、50s、100はオッケーです。ラージボディもこれを使っています。

5人が参考にしています
対象商品:
35684512
2020-03-21
用途:
旧車のレストア

コードが長目で取り回しの自由度があり、きれいに付きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする