曜日別特売
CDQ2A40F-20DZ CD Series(CDQ2A40F) SMC 35686236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2A40F)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
注文コード
35686236
品番
CDQ2A40F-20DZ
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする