フ-RH640B チューブファイル〈エコツインR〉(縦型)用替表紙 コクヨ 35687057

 

フ-RH640B チューブファイル〈エコツインR〉(縦型)用替表紙 コクヨ 35687057 フ-RH640B チューブファイル〈エコツインR〉(縦型)用替表紙 コクヨ 35687057

チューブファイル〈エコツインR〉(縦型)用替表紙

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード35687057 品番フ-RH640B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る

とじ具を再利用するための別売の替え表紙です。とじ具をはずした表紙は、保存文書用のファイルとして再利用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。
替表紙は本体の品番の「RT」が「RH」になったものが対応しています。

サイズA4S タイプタテ型 収納枚数400 穴数2 仕様替背紙式 幅(mm)246 高さ(mm)307 エコマーク認定認定 背幅(mm)55 とじ厚(mm)40 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 外寸(幅W×高さH)(mm)246×307 材質(表紙)PPフィルム貼り グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 191
注意
※とじ具はついていません

商品説明動画

チューブファイル エコツインR 商品紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35687057
2019-04-08
用途:
帳票類の整理

実は間違えて注文してしまいました。替表紙があるのであれば、替金具もあれば助かるが・・・

MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございます。
確認いたしましたが、メーカーとして替え金具のみの販売はご用意がございませんでした。何卒よろしくお願いいたします。

対象商品:
35686962
2018-02-28
用途:
ファイルの差し替え
株式会社富士建設コンサルタント 様 (サービス業)

10年以上経過したファイルでも外側だけ替えれば使えるので助かっています。規格が変わっていない事にびっくりしました。

対象商品:
35687337
2018-01-04
用途:
書類交換時
サービス業

今まで、分別して棄てていた金具が再利用でき、しかも何も支障がありません。これは、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする