フ-RH643B チューブファイル〈エコツインR〉(横型)用替表紙 コクヨ 35687084

 

フ-RH643B チューブファイル〈エコツインR〉(横型)用替表紙 コクヨ 35687084 フ-RH643B チューブファイル〈エコツインR〉(横型)用替表紙 コクヨ 35687084 フ-RH643B チューブファイル〈エコツインR〉(横型)用替表紙 コクヨ 35687084

チューブファイル〈エコツインR〉(横型)用替表紙

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード35687084 品番フ-RH643B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,620
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

とじ具を再利用するための別売の替え表紙です。とじ具をはずした表紙は、保存文書用のファイルとして再利用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。

サイズA3ヨコ 穴数2 タイプヨコ型 収納枚数400 仕様替背紙式 エコマーク認定認定 背幅(mm)55 とじ厚(mm)40 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 外寸(幅W×高さH)(mm)447×307 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール エコマーク認定番号17 112 191
注意
※とじ具は付いておりません。とじ具の別売りはしておりませんのでご注意ください。

商品説明動画

チューブファイル エコツインR 商品紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35687276
2017-06-05
用途:
納品書まとめ
製造業

納品書をまとめるのに使用してます。金具が使いまわしできるので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする