ACF(アクティブ・クリーニング・フィルター)は、オイル交換の際に、現在お使いのエンジンオイルフィルターと交換するだけで、愛車のエンジン内部をオーバーホールしたかの様に綺麗に洗浄します。
ACFから放出される界面活性剤の働きによって、エンジン内部の抵抗を軽減し、中低速域でのトルクアップによる燃費の改善・エンジン音の低減・排気ガスの清浄化が行える地球環境に配慮したエコロジー製品です。
通常のオイルフィルターは、濾過材の表面積を拡大させたり、濾過材の材質に工夫を凝らしウレタンを使用してみたり、フィルターの一部にマグネットやゲル状の物質を組み込んでみたりと、エンジンオイルの溶かし込んだ汚れを如何に濾過し、その汚れを濾材に吸着させるかの性能を競ってきました。
ACFは今までのオイルフィルターとはまったく違った発想で創られています。ACFは、オイルの持つ洗浄能力を活性化させます。
ACFは取り付けてから約1000km走行した頃から顕著な効果が顕られてきます。エンジン内部の汚れがACFに溜まるので、1回目の交換のみ5000km以内で早めにしていただければ、より優れた効果を発揮します。