PC20-18 パルス充電器 AUTOCRAFT 35694872

パルス充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35694872 品番PC20-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,400

アンチサルフェーション機能。
過放電によるサルフェーションを解消させるバッテリー回復、再生機能付きです。(セル間ショート、完全劣化等の場合は回復不能です)
異常バッテリー表示機能。
充電しても回復しないバッテリーをLEDで表示します。
自動停止機能。
バッテリーが満充電状態になると充電を自動停止します。
劣化したバッテリー等で満充電にならない場合も安全確保のため 一定時間が経つと自動停止します。
フェイルセーフ保護回路採用。
複数の保護回路を内蔵しているので長時間の無人充電にも安心して御使用頂けます。
LED表示。
解りやすいLEDによる充電進行状況表示機能付きです。
12Vであれば、全ての種類のオートバイ用バッテリーに最適充電を行います。(充電不足・過充電を防ぎます)

バッテリー容量(Ah)2.3〜28(10時間率) 用途ミニバイク、スクーター用バッテリー充電器 質量(g)1500 出力電圧(V)20/15 入力電圧(V)(交流)100 出力電流(A)(直流)0.8/1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×176×80
注意
※バッテリーは付属していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする