YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の クリプトン球
省エネクリプトン球(2個入り)
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
消費電力(W)
54
タイプ
60W形
注文コード
35706212
品番
P351754F2P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥578
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
約10%の省エネになります。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
ミニクリプトン電球
消費電力(W)
54
全長(mm)
67
タイプ
60W形
種類
ミニクリプトン電球
径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
2000
質量(g/個)
13
ガラス色
フロスト
RoHS指令(10物質対応)
対応