CC-VT210W ワイヤレスコンピューター VELO WIRELESS+(ベロワイヤレスプラス) CATEYE 35712887

ワイヤレスコンピューター VELO WIRELESS+(ベロワイヤレスプラス)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35712887 品番CC-VT210W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル配線不要なワイヤレスモデル。
消費カロリーとCO2削減量計測可能。1秒ごとに速度から演算した値を累積するもので、実際の消費カロリーとは異なります。
ブラケットはナイロンタイで取付け、ステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応(※本体はフレックスタイトブラケットと互換性があります)。
大きく見やすい大型液晶画面。計測値も大きく表示されるので視認性もアップ。
走り始めると自動で計測するので操作がカンタン。
電池の消費量をおさえる「節電機能」。
ほとんどのエアロスポークに対応したホイールマグネット。
シンプルな1タイヤ周長。

測定項目
走行速度0.0(4.0)〜105.9km/h
走行時間[Tm]0:00'00"〜9:59'59"
走行距離[Dst]0.00〜999.99km
平均速度[Av]0.0〜105.9km/h
最高速度[Mx]0.0(4.0)〜105.9km/h
消費カロリー[Cal]0〜99999 kcal
CO2 削減量[CO2]0.00〜999.99kg
積算距離[Odo]0〜99999km
仕様ワイヤレススピードセンサー 寸法(mm)55.5×35.0×18.5 質量(g)28 電源コンピュータ(受信部)/CR2032×1、センサー(送信部)/CR2032×1 機能節電機能、オートモード(オート専用機)、ペースアロー 設定範囲(タイヤ周長セット範囲)16/18/20/22/24/26/27inch、700Cまたはタイヤ周長100cm〜299cm(初期値:26inch) 電池寿命コンピュータ/約1年(1日1時間使用時)、センサー/積算距離で約10000km 時計機能0時00分〜23時59分・1時00分〜12時59分(12時間・24時間表示選択可)
注意
※消費カロリー計測機能は、1秒ごとに速度から演算した値を累積するもので、実際の消費カロリーとは異なります。
※あらかじめ装着されている電池の寿命は、上記より短い場合があります。
※仕様及び外観は、改良のために予告なく変更することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35712887
2015-05-14
用途:
普通にMTBに使用

オートバイに取り付けましたがエンジンがかかっていると車速取れないことがわかりました。今はMTBで使用中です。

対象商品:
11997798
2015-10-16
用途:
クロスバイクのアクセサリーとして

メーカー品で実績のある商品をお得に買えて大満足です。

対象商品:
35712887
2014-10-16
用途:
マウンテンバイク(普段使い)

取り付けも簡単で、以前使用していたものは配線の取り回しが面倒だった

対象商品:
35712887
2013-10-17
用途:
自転車

信頼のキャットアイ
値段も安く、初心者の私にはこれだけの機能があれば十分です!

対象商品:
35712887
2013-05-20
用途:
サイクリング

信頼のCATEYEブランドで取り付け簡単サイクリングライフが楽しくなりました。

対象商品:
35712887
2014-03-10
用途:
通勤用

ワイヤレスのものを、3000円ぐらいで購入できたので満足。

対象商品:
35712887
2013-11-17
用途:
サイクリング

おそらくコスパでこの商品を超えるものはないでしょう。

対象商品:
35712887
2013-10-28
用途:
走行距離等測りかった。

取付は終わったが、うまく働かず使用できていない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする