コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの インデックス/リフィル
コクヨの カラーインデックス
カラー仕切カード(ファイル用5山見出し)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10組)
注文コード
35714104
品番
シキ-95
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サイズ
A3ヨコ
タイプ
5色5山見出し
穴数
2穴
材質
再生紙
仕様
1組/5山見出し+インデックス
セット内容
5山見出し・インデックス×10組
寸法(縦×横)(mm)
297×420(+12)
穴間隔(mm)
80