カラー仕切カード(ファイル用5山見出し)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10組) 注文コード 35714147 品番 シキ-60
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
サイズA4タテ タイプ5色5山見出し 穴数2穴 材質再生紙 仕様1組/5山見出し+インデックス セット内容5山見出し・インデックス×10組 寸法(縦×横)(mm)297×210(+12) 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35714183
2015-11-28
用途:
書類の仕分け
有限会社 土橋工務店 様

とても使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする