コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの インデックス/リフィル
コクヨの カラーインデックス
カラー仕切カード(ファイル用5山見出し)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10組)
注文コード
35714174
品番
シキ-67
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
サイズ
A5ヨコ
タイプ
5色5山見出し
穴数
2穴
材質
再生紙
仕様
1組/5山見出し+インデックス
セット内容
5山見出し・インデックス×10組
寸法(縦×横)(mm)
148×210(+10)
穴間隔(mm)
80