調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ85 ウエスト(cm)85 注文コード35716694 品番TC430
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ・ウエスト・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

厨房や給食センターなど、衛生管理が求められる現場に最適な、男性用の調理衣パンツです。
ポリエステル高混率で、しわになりにくく、毎日の洗濯にも強い業務用仕様。
調理服・調理着・調理衣と一緒に、厨房スタッフや食品工場のユニフォームとしておすすめです。

ホワイト サイズ85 股下(cm)78 用途調理・給食事業・食品工場向けユニフォーム 仕様ノータック、フロントファスナー、両脇・右後ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)85 総丈(cm)106 股上(cm)28 ヒップ(cm)107.5 生地ツイル 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする