エバラ らーめんスープS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3.3kg) 注文コード35728815 品番RSN32N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

豚骨・鶏骨・鶏肉と野菜類から抽出したがらスープをベースに本醸造醤油をブレンドしまろやかな味に仕上げました。

用途本品30mlに対し、お湯またはがらスープ300mlで薄めて下さい。本品1缶で94人分のラーメンスープが作れます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35728815
2022-10-31
用途:
飲食店
飲食業

長年、経営する飲食店のラーメンで使わせていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする