曜日別特売
19 ゴム ウォーターホース(布目付) 十川ゴム 35728953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19 ゴム ウォーターホース(布目付) 十川ゴム 35728953
19 ゴム ウォーターホース(布目付) 十川ゴム 35728953

ゴム ウォーターホース(布目付)

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)19.0
長さ(m)10
外径(Φmm)28.5
内容量1本注文コード35728953品番19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098
内径(Φmm)19.0外径(Φmm)28.5長さ(m)10最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体工業用水(上水、飲用水には適用しません)最小曲げ半径(mm)190補強層3P流体温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60概略質量(g/m)520RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
注意
※正圧専用ですので、配管に負圧がかからないようにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35728865
2024-07-30
用途: 大型トラックの尿素のホースを純正品と交換
株式会社豊田ブルドーザー建設業・工事業

十川ゴムは従来より製品の確認はできているので心配は無いです。

対象商品 : 35728856
2022-02-11
用途: 高圧洗車機ホース交換

メンテの為交換しました。安価で品質も良く綺麗な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする