曜日別特売
- 味の素 業務用 味の素S 味の素 35730373

味の素 業務用 味の素S

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(20kg)注文コード35730373品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,098
販売価格(税別)
13,980

昆布のうま味成分にかつおぶしとしいたけのうま味成分を加えた、少量で手軽に料理をおいしくできるうま味調味料です。
素材本来の持ち味を引きたて、料理の味のバランスをととのえます。
熱に強く、調理の際いつお使いになっても効き目は同じです。
減塩した料理にお使いいただくと味のもの足りなさを補っておいしく仕上がります。

成分L-グルタミン酸ナトリウム99% 5’-リボヌクレオタイドナトリウム1%栄養成分[製品100g当たり]エネルギー(Kcal):281、たんぱく質(g):45.8、脂質(g):0、炭水化物(g):26.1、。食塩相当量(g):30.01

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,530/税込1,683
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35730373
2026-01-06
用途: 惣菜の下味
飲食業

主に肉類を下処理したあとに馴染ませているが、安定した味付けができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする