味の素 業務用 ハイミーR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード35730389 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

昆布のうま味成分にかつおぶしとしいたけのうま味成分を加えた、少量でだしの補強やコクづけができる経済的なうま味調味料です。
素材の風味をそこなわず、コクの底上げができます。
熱に強く、調理の際いつ加えても効き目は同じです。
味の濃い料理にお使いいただくと効果的です。

成分L-グルタミン酸ナトリウム92%、5’-リボヌクレオタイドナトリウム8% 栄養成分[製品100g当たり]エネルギー(Kcal):273、たんぱく質(g):47.7、脂質(g):0、炭水化物(g):24.1、食塩相当量(g):29.76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする