IDP6204SA30B65 アイドラーピン 6204S KANA(片山チエン) 35740092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDP6204SA30B65 アイドラーピン 6204S KANA(片山チエン) 35740092
IDP6204SA30B65 アイドラーピン 6204S KANA(片山チエン) 35740092
IDP6204SA30B65 アイドラーピン 6204S KANA(片山チエン) 35740092
IDP6204SA30B65 アイドラーピン 6204S KANA(片山チエン) 35740092

アイドラーピン 6204S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35740092品番IDP6204SA30B65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630

アイドラースプロケットの取付に使用します。
数多くのバリエーションにより取付位置に合ったサイズを選択できます。
無駄を省いたスペース設計が可能です。

寸法A(mm)30寸法B(mm)65寸法D(mm)25寸法E(mm)21寸法F(mm)13.8寸法K(mm)14寸法L(mm)36.8寸法R(mm)1.0(Max)寸法T(mm)11寸法Vf6(mm)20寸法d(mm)14.5寸法h(mm)28寸法t'(mm)3.5寸法t(mm)2.5材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャ)SS400、(スプリングワッシャ)SWRH57タイプIDP6204ピン形式シングル表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)ねじ寸法MM14適合ベアリング6204ZZ(巾Y=14)最大許容荷重(N)1989
注意
※KANA標準アイドラースプロケットをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする