※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50ccスクーター REGGAE

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35740923 品番841910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

市街地走行で優れたパフォーマンスを発揮する、大型ブロックパターンを採用した個性派スクーター向けタイヤ。
大型ブロックパターンを採用したユニークなスタイリング。
ブロック状のトレッドパターンはオンロード・オフロードの走行を考慮。

リム径(inch)10 タイヤサイズ130/90-10 速度記号/荷重表示61J タイプTL 用途フロント・リア用 主な適合車種BW’S 1998-1999年式:リアに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※MICHELIN REGGAEは回転方向が指定されています。
※各サイズともチューブレスタイヤです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35740923
2019-11-29
用途:
原付の修理
製造業

kendaの純正からミシュランに変更。
コーナリング性能は上昇したような気が。。
結構満足

対象商品:
35740923
2018-04-02
用途:
BW's100(4vp)

前後同時に交換しましたが、リアタイヤは約7000キロで交換しました。
ドライ、ウエットグリップの差があまり無く、ダートも楽しく走れるタイヤです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする