※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レトロスクーターS83

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35740993 品番 884010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ヴィンテージスクーター向けタイヤ。レトロなパターンにモダンなパフォーマンスを融合。
レトロスタイルのスクーターむけにデザイン。
優れた耐久性を発揮。

リム径(inch)10 タイヤサイズ3.00-10 速度記号/荷重表示42J タイプTL/TT 用途フロント・リア用 仕様チューブレス・チューブタイプ兼用 主な適合車種ジュリオ 1998-2003年式:フロント/リアに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※REINFはREINFORCED(強化タイプ)の略です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35740993
2020-08-06
用途:
タイヤ交換
ガレージMasa 様 (サービス業)

定番の商品が手頃な価格で入手できました。古いスクーターのスタンダードタイヤだと思います。

2019-06-21
用途:
タイヤ入れ替え
その他業種

ビンテージスクーターにぴったりの雰囲気で値段も手頃で良かったです。

対象商品:
35740993
2016-01-14
用途:
古めのスクーターに使用

古めのスクーターに使用するつもりで購入。
古めのスクーターによく似合います。
出荷に時間はかかりますが、急ぎで無い場合に購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35741002
2013-01-30
用途:
スズキV125前輪に使用

今まで色々なバイクで履いてきました。このタイヤは何と言っても「軽いタイヤ」「最適な構造」であることですこれがすべてです。
傑作のひとつでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする