GP SERIES TT100GP

(51件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)18 タイヤ幅(inch)3.5 注文コード35749192 品番237765
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はリム径・タイヤ幅・偏平率など24種類から選べます 他の種類を見る

マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。
<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。
<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。
<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

リム径(inch)18 タイヤサイズ3.50-18 56H 速度記号/荷重表示56H タイプT/L パターンTT100GP 適合前後輪共通 リム幅(許容範囲)1.85-2.50 標準リム幅(inch)2.15 主な適合車種SR400 1985-1987年式:フロントに使用/チューブが必要 許容リム幅(inch)1.85-2.50 トレッド幅(mm)103 タイヤ外径(mm)656 タイヤ幅(inch)3.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40455536
2024-01-05
用途:
バイクのタイヤ
ファニーカスタム&サービス 様

非力な旧車ならコレで必要にして充分。グリップ不足を感じるコトは無い。外観も旧車には良く似合う。そして安い。

対象商品:
35749131
2022-04-02
用途:
オールドベスパ に使用
倫's ラボラトリー 様

毎日の通勤車として使用しているのでタイヤ消耗が早く 欧州の高価なタイヤではお財布が大変なんですが、お手頃価格で購入出来るので有難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35749174
2022-05-05
用途:
オートバイの補修パーツ
製造業

手ごろな価格でグリップも良く旧車乗りには、いいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35749131
2021-12-22
用途:
モンキーに使用
その他業種

3.50×8をモンキーアルミホイールF2.5J/R3.5Jで装着しています。
8インチで滑らないタイヤだとこのTT100GP一択だと思います、お勧めです。

3人が参考にしています
対象商品:
35749183
2022-03-04
用途:
RZ50初期型に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

他の選択肢は、ほぼ無し。作り続けてくれて感謝です。子供の頃から愛用です。

対象商品:
35749131
2021-11-09
用途:
ホンダモンキー50c
その他業種

純正のキャラメルタイヤに比べるとグリップも良くクイックに旋回して特性が変わります。

対象商品:
68443182
2021-06-22
用途:
SR400 リアタイヤ交換
サービス業

昔からずっと使ってます。安定のグリップ、こちらのサイトで格安に買えてよかった。

2人が参考にしています
対象商品:
68443173
2021-03-24
用途:
バイク
その他業種

w1saに使用。特に問題なく使えました。ありがとうございました

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする