MADE IN USA D401(バイアス)

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)19 タイヤ幅(mm)90 注文コード35749567 品番256295
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はリム径・タイヤ幅など8種類から選べます 他の種類を見る

ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

適合Front用 リム径(inch)19 タイヤサイズ90/90-19M/C 52H タイプTL 速度記号/荷重表示52H パターンD401F 標準リム幅(inch)2.15 リム幅(許容)2.15 タイヤ幅(mm)90 偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※303383は(MWWタイプになります)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27492369
2022-03-08
用途:
タイヤ交換
サービス業

純正品のタイヤなので安心して使用できます。サイドウォールが固いので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする