MADE IN USA D401(バイアス)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)16 注文コード35749594 品番253219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はリム径・タイヤ幅など8種類から選べます 他の種類を見る

ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

リム径(inch)16 タイヤサイズ150/80B16 R タイプTL 速度記号/荷重表示71H パターンD401 標準リム幅(inch)3 仕様Rear用 リム幅(許容)3 主な適合車種Sportster XL1200 2004-2006年式:リアに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※303383は(MWWタイプになります)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35749594 253219 27492369 328357 MADE IN USA D401(バイアス) DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D401(バイアス) DUNLOP(ダンロップ) 1本 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27492369
2022-03-08
用途:
タイヤ交換
サービス業

純正品のタイヤなので安心して使用できます。サイドウォールが固いので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする