255945 MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ) 35749673

MADE IN USA D402(バイアス)

(3件のレビュー)
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
リム径(inch)16
タイヤサイズMU85B16M/C 77H(WWW)
タイプTL
パターンD402
内容量1本注文コード35749673品番255945
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

適合Rear用リム径(inch)16タイヤサイズMU85B16M/C 77H(WWW)タイプTL速度記号/荷重表示77H(WWW)パターンD402標準リム幅(inch)3.5種類タイヤサイド/ワイドホワイトウォール(44mmのホワイトライン)リム幅(許容範囲)3.00-3.50主な適合車種Touring FLHR 2007-2011年式:リアに使用タイヤ幅(mm)140偏平率(%)85
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※303381はMWWタイプになります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35749637
2017-10-21
用途: タイヤ交換
建設業・工事業

他店よりもお安く購入できました。また利用したいと思います

対象商品 : 35749655
2015-01-16
用途: ツーリング

納期が早かった。

対象商品 : 35749655
2015-01-16
用途: ツーリング

製造1年以内の新しい物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする