MADE IN USA D402(バイアス)

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)16 タイヤ幅(mm)130 注文コード35749707 品番251905
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はリム径・タイヤ幅など13種類から選べます 他の種類を見る

Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

適合Rear用 リム径(inch)16 タイヤサイズMT90B16M/C 74H(WWW) タイプTL 速度記号/荷重表示74H(WWW) パターンD402 標準リム幅(inch)3 種類タイヤサイド/ワイドホワイトウォール(44mmのホワイトライン) リム幅(許容範囲)3 タイヤ幅(mm)130 偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※303381はMWWタイプになります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35749637
2017-10-21
用途:
タイヤ交換
建設業・工事業

他店よりもお安く購入できました。また利用したいと思います

対象商品:
35749655
2015-01-16
用途:
ツーリング

納期が早かった。

対象商品:
35749655
2015-01-16
用途:
ツーリング

製造1年以内の新しい物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする