DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の オンロードタイヤ
MADE IN USA D407(バイアス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
リム径(inch)
16
速度記号/荷重表示
81H(BW)
注文コード
35749822
品番
285983
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
リム径・速度記号/荷重表示
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
リム径(inch)
16
タイヤサイズ
180/65B16 R
速度記号/荷重表示
81H(BW)
タイプ
TL
パターン
D407
仕様
Rear用
種類
タイヤサイド/ブラックサイドウォール
リム幅
(許容範囲)5
標準リム幅(inch)
5
主な適合車種
Touring FLHTCU4-CVO 2009-2009年式:リアに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。