258403 POLSO DUNLOP(ダンロップ) 35750145

POLSO

(73件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35750145 品番258403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

ダンロップのスクーター専用タイヤ、軽快で安定した走りを約束します。

リム径(inch)10 タイヤサイズ80/100-10 速度記号/荷重表示46J タイプT/L パターンD306 用途スクータータイヤ。W/Tはチューブタイプ、T/Lはチューブレスタイプになります。 適合前後輪共通 幅(mm)82 外径(Φmm)419 リム幅(許容範囲)1.85-2.15 標準リム幅(inch)1.85 主な適合車種ジョルカブ 1999-2002年式:フロント/リアに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※リアタイヤパターンが商品画像と若干異なります実際の商品はトレッド部センター部の溝がない物となります(268607)。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35750145 258403 87095872 305519 RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ) 1本 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35113784
2022-12-30
用途:
アドレスv125Gに使用
吉川電機 様

アドレスv125Gのタイヤ交換するのに購入しました。
自分で交換するのにモノタロウさんは凄く助かりました。
ありがとうございました。

対象商品:
35113757
2015-11-06
用途:
お気に入りのタイヤで。
ドリーム・オート 様

お客様や、レストアに使用します、安心して走行出来ます。

対象商品:
35113793
2014-08-15
用途:
スクーターのタイヤ交換

他の中国製品も値段につられて買いましたが、組み込むときに空気が入りづらいなどありましたので、安心の国産ということで毎回これを購入しています。ほとんど足踏みポンプでも空気が入ります。これでも十分安いのでしょうが、貧乏人の私としてはもう少し安ければ言うことありません。

対象商品:
35113757
2014-08-28
用途:
原付

人気があるのもうなずける。
バランスがいい。

1人が参考にしています
対象商品:
35113723
2014-04-24
用途:
近くの買い物や、ちょっとした用事に!
株式会社かれん 様

こんなに安くて、しっかりした商品にはびっくりものです。また、梱包にも気を使って頂いて大変恐縮です。また必ず購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35113723
2014-04-09
用途:
一輪車の交換用
有限会社大倉管工 様 (建設業・工事業)

仕事で使う一輪車とサイズが同じなので、同時にチューブもスクーター用に交換してみた。ほぼピッタリ合ったのだが、チューブのバルブの位置がどうしても合わないのでホイールにドリルで開口し直した。元々一輪車に付いている中華タイヤと比べるとかなり硬いのだが、安定した走りが実感出来る。何故、当初から販売される一輪車にこの手のタイヤが付いていないのか不思議ではある。タイヤパターンが舗装路用で泥濘地向きでないことは残念である。しかし、コストパフォーマンスはかなり良い。

対象商品:
35113793
2014-05-20
用途:
通勤用バイクのタイヤ交換

2回目の購入です。
コスパ的に、良いと思います気に入ってます。
次回もこのタイヤに決めてます。

対象商品:
35113757
2014-01-07
用途:
ホンダディオ AF62 タイヤ交換

ダンロップブランドだが、残念ながら国産ではない。しかし、同じアジア生産でも前回IRCのタイヤを買った時よりは、遙かにゴム質が良かった。IRCの時は国産との品質差に愕然としたが、今回のダンロップははこれぐらいの品質なら十分と思わされた。なにより、配送の状態が良かった。タイヤの内側にちゃんと段ボールが入れられて、ビードが落ちないような配慮がなされた上に、ちゃんと箱に入っていた。交換は寒い1月であったが、タイヤが堅くもならずにタイヤレバーの手組で楽々組み込めたし、ビードがうまくリムに噛んでくれたので、手押しポンプで空気を入れることが出来た。今回リアタイヤを交換したが、次回フロントタイヤも同じものを使いたい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする