DIRT TRAK K180

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)19 注文コード35750251 品番204079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はリム径・タイヤ幅など12種類から選べます 他の種類を見る

本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。
<パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。
<構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。
<コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。

リム径(inch)19 タイヤサイズ100/90-19 F 速度記号/荷重表示57P タイプWT パターンK180F 仕様Front用 幅(mm)100 外径(Φmm)664 リム幅(許容範囲)1.85-2.75 標準リム幅(inch)2.5 主な適合車種FTR250 1986-1987年式:フロントに使用/チューブが必要
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35750251 204079 03397537 249813 DIRT TRAK K180 DUNLOP(ダンロップ) DIRT TRAK K180 DUNLOP(ダンロップ) 1本 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35750294
2022-12-13
用途:
KSRIIのタイヤ交換
卸売・小売業

最初から滑ることもなく、調子よく走ることができます。

2人が参考にしています
対象商品:
35750337
2022-04-22
用途:
FTRのタイヤ交換
製造業

純正と同じタイヤなので走行性や信頼性は問題ないです

対象商品:
35750267
2021-04-06
用途:
街乗り
製造業

滑り出しがわかりやすく安心感が有る
マッディにはあまり向かないかも

対象商品:
35750294
2020-05-25
用途:
KSRUのレストア

メーカー直送の為送料かかるが、それでも調べた限りでは最安値。もちろん品質、納期に問題皆無。

1人が参考にしています
2020-05-14
用途:
タイヤ交換
サービス業

tw225eのタイヤ交換に購入。見た目も走りも良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35750337
2020-07-29
用途:
オートバイのタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

基本的にバイク用品店の価格と比べて安かったので購入。
ゴムも柔らかく製造年も新しく感じました。

対象商品:
35750337
2019-12-06
用途:
FTR223にて
建設業・工事業

IRCにするか迷ったが、リアの為幅広のこちらを選びました。

1人が参考にしています
対象商品:
35750312
2020-02-20
用途:
TW225
製造業

TW225のタイヤ交換に使いました。とても良かった

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする