3/22より値下げ!現場を応援

DIRT TRAK K180

(12件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35750276 品番 257383
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998

本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。
<パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。
<構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。
<コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。

リム径(inch)10 タイヤサイズ120/90-10 57J 速度記号/荷重表示57J タイプTL パターンK180 適合前後輪共通 リム幅(許容範囲)2.75-3.50 標準リム幅(inch)2.75 タイヤ幅(mm)120 トレッド幅(mm)119 偏平率(%)90 タイヤ外径(mm)470
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35750294
2022-12-13
用途:
KSRIIのタイヤ交換
卸売・小売業

最初から滑ることもなく、調子よく走ることができます。

2人が参考にしています
対象商品:
35750337
2022-04-22
用途:
FTRのタイヤ交換
製造業

純正と同じタイヤなので走行性や信頼性は問題ないです

対象商品:
35750267
2021-04-06
用途:
街乗り
製造業

滑り出しがわかりやすく安心感が有る
マッディにはあまり向かないかも

対象商品:
35750294
2020-05-25
用途:
KSRUのレストア

メーカー直送の為送料かかるが、それでも調べた限りでは最安値。もちろん品質、納期に問題皆無。

1人が参考にしています
2020-05-14
用途:
タイヤ交換
サービス業

tw225eのタイヤ交換に購入。見た目も走りも良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35750337
2020-07-29
用途:
オートバイのタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

基本的にバイク用品店の価格と比べて安かったので購入。
ゴムも柔らかく製造年も新しく感じました。

対象商品:
35750337
2019-12-06
用途:
FTR223にて
建設業・工事業

IRCにするか迷ったが、リアの為幅広のこちらを選びました。

1人が参考にしています
対象商品:
35750312
2020-02-20
用途:
TW225
製造業

TW225のタイヤ交換に使いました。とても良かった

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする