本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
最初から滑ることもなく、調子よく走ることができます。
純正と同じタイヤなので走行性や信頼性は問題ないです
滑り出しがわかりやすく安心感が有るマッディにはあまり向かないかも
メーカー直送の為送料かかるが、それでも調べた限りでは最安値。もちろん品質、納期に問題皆無。
tw225eのタイヤ交換に購入。見た目も走りも良くなりました。
基本的にバイク用品店の価格と比べて安かったので購入。ゴムも柔らかく製造年も新しく感じました。
IRCにするか迷ったが、リアの為幅広のこちらを選びました。
TW225のタイヤ交換に使いました。とても良かった