曜日別特売
204081 DIRT TRAK K180 DUNLOP(ダンロップ) 35750337

DIRT TRAK K180

(12件のレビュー)
取扱い終了
リム径(inch)18
タイヤサイズ120/90-18M/C 65P
タイプWT
内容量1本注文コード35750337品番204081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。
<パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。
<構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。
<コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。

リム径(inch)18タイヤサイズ120/90-18M/C 65P速度記号/荷重表示65PタイプWTパターンK180適合前後輪共通リム幅(許容範囲)2.15-3.00標準リム幅(inch)2.75主な適合車種RMX250S 1994-1995年式:リアに使用/チューブが必要タイヤ幅(mm)120トレッド幅(mm)128偏平率(%)90タイヤ外径(mm)669
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35750294
2022-12-13
用途: KSRIIのタイヤ交換
卸売・小売業

最初から滑ることもなく、調子よく走ることができます。

2が参考にしています
対象商品 : 35750337
2022-04-22
用途: FTRのタイヤ交換
製造業

純正と同じタイヤなので走行性や信頼性は問題ないです

対象商品 : 35750267
2021-04-06
用途: 街乗り
製造業

滑り出しがわかりやすく安心感が有る
マッディにはあまり向かないかも

対象商品 : 35750294
2020-05-25
用途: KSRⅡのレストア

メーカー直送の為送料かかるが、それでも調べた限りでは最安値。もちろん品質、納期に問題皆無。

1が参考にしています
2020-05-14
用途: タイヤ交換
サービス業

tw225eのタイヤ交換に購入。見た目も走りも良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35750337
2020-07-29
用途: オートバイのタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

基本的にバイク用品店の価格と比べて安かったので購入。
ゴムも柔らかく製造年も新しく感じました。

対象商品 : 35750337
2019-12-06
用途: FTR223にて
建設業・工事業

IRCにするか迷ったが、リアの為幅広のこちらを選びました。

1が参考にしています
対象商品 : 35750312
2020-02-20
用途: TW225
製造業

TW225のタイヤ交換に使いました。とても良かった

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする