Buroro D604

(15件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35750477 品番 236655
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。

リム径(inch)18 タイヤサイズ120/80-18M/C 62P 速度記号/荷重表示62P タイプWT パターンD604 適合Rear用 リム幅(許容範囲)2.15-3.00 標準リム幅(inch)2.75 タイヤ幅(mm)120 トレッド幅(mm)123 偏平率(%)80 タイヤ外径(mm)658
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-30
用途:
クロスカブのタイヤ交換
夢工場M 様

注意点あります。チューブレスとは知らずに買いました。耳の硬い事。
最初についていたタイヤは簡単に外れましたが、組むときに片側を入れて
チューブまで入れて、そこからもう片側が半分ちょっとで入りません。
格闘しましたが、あきらめでバイク屋で組んでもらいました。ツーリングで
パンクしたらどうしよう。って感じ。
外形大きくなります。タイヤが純正よりも肉厚、山が高い。おかげで
タイヤ交換だけでハイギャードになりました。峠辛いかも。

 以前のツーリングで砂浜でずっこけそうになったのでこのタイヤにしましたが
カブはおとなしくロードタイヤ、耳の柔らかいタイプを買った方がよいと思います。
今年オフ車を買ったのでタイヤにこだわる必要はなかった。後悔。

対象商品:
35750443
2022-04-25
用途:
バイクの整備
その他業種

今までもこのタイヤを使っていましたが、亀裂が入ってきたので交換しようと思いバイク専門の通販サイトを見ましたが、モノタロウさんの方が一本に付き千円程安かったので購入しました。同じ物なら少しでも安い方が良いですからね。助かります。

対象商品:
50476546
2021-12-29
用途:
バイクのタイヤ交換
夢工場M 様

クロスカブの純正タイヤがオン用なので、少しオフも走りたいため選定してみました。
ちょっとオンロードは純正より落ちるかも。しかし、オフは良さそう。全体に硬いので
交換は純正より力仕事になるかも。

対象商品:
35750452
2021-01-28
用途:
消耗品交換

古いオフロードバイクに使用。耐久性があり、グリップもまずまずです。

1人が参考にしています
対象商品:
35750443
2020-09-07
用途:
通勤メイン、時々ショートツーリング
エゴガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

舗装路でもグリップ感は充分あります、
ハンドリングはナチュラル。
安心してフロントブレーキ掛けれます。

対象商品:
50476546
2020-05-02
用途:
スーパーカブのタイヤ交換

送料をたしてもどこよりも安いです。
品物は全く問題ありませんし、組み換えも問題無し。
舗装路走った感じはグリップ良いです。

対象商品:
35750434
2018-06-14
用途:
Djebel 200に装着

街乗りオンロード主体でたまにオフも攻める方にお薦めです。

以前BW201を履かせた事もありますが、こちらはロングライフなのは良いのですがオフでは滑り過ぎでした。

少しでもオフに入るつもりがあるならD604くらいが限界だと考えます。

1人が参考にしています
対象商品:
35750443
2018-03-26
用途:
ツーリング及び日常の交通手段として使用

このタイヤを使用するのは2セット目となります。市街地や校外(アスファルト道路)走行がほとんどで、タイヤノイズも少なく、グリップ感も良好です。たまに林道を走るときも、のんびり走っているので問題を感じません。未舗装路でレースのような走りをするのでなければ、とてもリーズナブルです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする