291869 Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ) 35750513

Buroro D605

(36件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
リム径(inch)16
タイヤサイズ90/100-16M/C 51P
タイプWT
内容量1本注文コード35750513品番291869
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。

リム径(inch)16タイヤサイズ90/100-16M/C 51P速度記号/荷重表示51PタイプWTパターンD605適合Rear用リム幅(許容範囲)1.85-2.50標準リム幅(inch)1.85タイヤ幅(mm)90トレッド幅(mm)92偏平率(%)100タイヤ外径(mm)582
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35750486
2023-01-21
用途: オフロードバイクの定番
サービス業

林道に行く機会は減ったが、未舗装路にはこのタイプが安心。
舗装路でのグリップも十分感じられます。
ビード部の硬さも適切で、交換作業も容易に行えます。

1が参考にしています
対象商品 : 35750486
2022-07-15
用途: オフロードバイクに最適なタイヤ
Fガレージ

スズキグラストラッカーをオフロード車に完全改造して前後装着してます。オフ車には長く乗ってますが、このタイヤはオン、オフとも旋回性、直進性ともクセが無く舗装路も山道も安心してある程度のスピードで走れます。信頼性の高いタイヤです。

1が参考にしています
対象商品 : 35750486
2022-03-13
用途: ヤマハブロンコに使用
金融・保険業

元のタイヤが古く、硬化も有ったので価格も手頃な
こちらに交換。グリップもまずまず良いと思います。

対象商品 : 35750531
2021-09-26
用途: グラストラッカー(無印)への装着
サービス業

フロントに装着しました。フェンダー内にギリギリで収まりました。手組みで交換した際に少しビードが硬い感じはありましたがなんとか無事装着できました。交換後にビードが中々上がってこなかったが、空気圧を高くしたらきれいに上がって完了。
交換後、あまり走行していませんが特に問題なく、見た目も断然かっこいいので満足。

1が参考にしています
対象商品 : 35750513
2021-03-29
用途: KLX125 の交換タイヤ

やっぱり新品のタイヤは良いです。
パターンも良く、価格も安く購入出来て良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35750504
2021-06-16
用途: DT200R 37Fの前輪に使用
お好み焼き 大にし飲食業

kLXで使用していて今回はDTに履かせた。ON,OFF共に無難に使用出来る。タイヤ交換もビード部がすんなり入る。

対象商品 : 35750504
2021-05-15
用途: XLR250Rのフロントタイヤ
その他業種

XLR250Rのフロントタイヤで取り付けましたが、全く支障なく使用しています。

対象商品 : 35750495
2020-10-13
用途: バイクのタイヤ交換

セロ-250に取り付けました。前回はブリヂストンのTW301でしたが、今回はダンロップのD605を購入。オン5、オフ5で使い勝手の良いタイヤだと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする