オンロードラジアルタイヤ D204

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35750662 品番239955
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤ幅・偏平率など5種類から選べます 他の種類を見る

中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
JLB構造を採用しています。

リム径(inch)17 タイヤサイズ170/60ZR17 R 速度記号/荷重表示72W タイプTL パターンD204 仕様Rear用 標準リム幅(inch)5.5 主な適合車種R1100S 1998-2001年式:リアに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする