DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の オンロードタイヤ
オンロードラジアルタイヤ D220ST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
リム径(inch)
17
注文コード
35750915
品番
249221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
リム径・タイヤ幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
FS-JLB構造を採用しています。
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
130/70R17 F
タイプ
TL
速度記号/荷重表示
62H
パターン
D220FST
標準リム幅(inch)
3.5
仕様
Front用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。