オンロードバイアスタイヤ D-102

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35751204 品番 228975
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)17 タイヤサイズ90/90-17M/C 49P 速度記号/荷重表示49P タイプTL パターンD102 適合Rear用 標準リム幅(inch)2.15 タイヤ幅(mm)90 偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-30
用途:
使用結果
その他業種

溝底に5000kmも走ればひび割れ無数発生。負荷の掛かる中央部程大。中央部溝は蛇行型なので
接地面が全周同一でなくその為、摩耗度合が一定とはならず、凹凸となる。
断面形状も半円ではなくなる。
スリップサインでる迄使う事はできないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする