DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の オンロードタイヤ
オンロードバイアスタイヤ D418(アメリンタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
リム径(inch)
21
注文コード
35751222
品番
278521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
リム径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)
21
タイヤサイズ
90/90-21 F
速度記号/荷重表示
54H
タイプ
TL
パターン
D418F
仕様
Front用
標準リム幅(inch)
2.15
主な適合車種
VT1300CS 2010-2014年式:フロントに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホンダVT1300CX('10)用です。