オンロードバイアスタイヤ F11

(13件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)19 タイプT/L 速度記号/荷重表示54H 注文コード35751326 品番125209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はリム径・タイプ・速度記号/荷重表示など11種類から選べます 他の種類を見る

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)19 タイヤサイズ3.25H19 4PR (54H) 速度記号/荷重表示54H タイプT/L パターンF11 適合Front用 標準リム幅(inch)2.15 主な適合車種GS650G 1982-1983年式:フロントに使用 タイヤ幅(inch)3.25
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35751335
2021-12-19
用途:
趣味のオートバイ
サービス業

旧車に似合うのでずっと愛用してます。決め手は送料無料ですね。

対象商品:
35751335
2020-07-29
用途:
旧いバイク用にタイヤ注文しました。
サービス業

旧いバイク用のタイヤを注文したので正直在庫の商品が届くのかなと思っていましたが、今年製造のタイヤが届きとても嬉しい気分になりました、
 この新品タイヤで楽しいバイクライフを過ごすつもりです。

対象商品:
35751335
2020-10-20
用途:
バイクのタイヤ

安くてよいもので、購入して良かったです。次回も関連品を購入したいと思います。

対象商品:
35751335
2020-10-19
用途:
タイヤ交換
サービス業

いつも使っています。K87とセット購入です。安い、早い、新しい。文句なし。

対象商品:
35751265
2020-09-19
用途:
タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもながら安定のダンロップタイヤは便利そのものです。

対象商品:
35751335
2017-09-11
用途:
カスタムバイク作成
ジュークボックス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

チョッパーでは、あまり見かけないタイヤだったけど、なかなか似合いそうです。

対象商品:
35751265
2017-06-16
用途:
メンテナンス時 古タイヤとの交換
飲食業

旧車に会うタイヤパターンで使用感も良し
       希望はできれば、2.75×18サイズが欲しかった

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35751335
2016-07-11
用途:
古いバイクの再生用に
自動車・二輪車・自転車関連業

F6が欲しかったのですが、手に入らずに、F11としました。価格も安く、当時のバイクに使用するには十分な性能です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする