206513 オンロードバイアスタイヤ F14 DUNLOP(ダンロップ) 35751371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オンロードバイアスタイヤ F14

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイヤサイズ3.00S19 4PR (49S)
タイプWT
速度記号/荷重表示49S
標準リム幅(inch)1.85
内容量1本注文コード35751371品番206513
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)19タイヤサイズ3.00S19 4PR (49S)速度記号/荷重表示49SタイプWTパターンF14適合Front用標準リム幅(inch)1.85タイヤ幅(inch)3
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35751371
2024-04-27
用途: タイヤ交換のタイミングで
自動車・二輪車・自転車関連業

安全のため、早めの交換を心がけています。いつも安心して使っています

対象商品 : 35751371
2021-09-03
用途: バイクのタイヤ交換
建設業・工事業

フロントタイヤからの路面状況の伝達、旧車の為、リブパターンの形状
満足です。

対象商品 : 35751387
2017-01-09
用途: バイクのタイヤ交換

グリップが良くなり安全性が高くなりました。このサイズの種類が少ないが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする