オンロードバイアスタイヤ F17

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35751414 品番202981
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)19 タイヤサイズ100/90-19 F 速度記号/荷重表示57H タイプTL パターンF17 仕様Front用 標準リム幅(inch)2.5 主な適合車種XV1100ビラーゴ 1995-1997年式:フロントに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35751414 202981 35749375 236631 Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ) Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ) 1本 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35751414
2020-07-13
用途:
Z1000LTD
R・T・J BOY 様

何十年も前からあるタイヤが今でも手に入るのはとても素晴らしいことだと思います。
安定のダンロップ。間違いありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする