曜日別特売
231493 オンロードバイアスタイヤ F20 DUNLOP(ダンロップ) 35751441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オンロードバイアスタイヤ F20

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード35751441品番231493
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)18タイヤサイズ110/90-18M/C 61V速度記号/荷重表示61VタイプTLパターンF20標準リム幅(inch)2.5主な適合車種V-MAX1200 1993-1999年式:フロントに使用タイヤ幅(mm)110偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35751441
2021-05-15
用途: vmax1200のフロントタイヤ
その他業種

vmax1200用のフロントタイヤ用として使用しました。
取付後も全く問題なく使用しています。

対象商品 : 40503705
2017-06-19
用途: 磨耗のため交換

製造年月が昨年のものでした。出来れば本年製造のタイヤが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする