※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オンロードバイアスタイヤ F24

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35751466 品番206115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤ幅など4種類から選べます 他の種類を見る

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)19 タイヤサイズ100/90-19 F 速度記号/荷重表示57H タイプTL パターンF24 仕様Front用 標準リム幅(inch)2.5 主な適合車種V45マグナ 1987-1987年式:フロントに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35751457
2017-08-07
用途:
バイクの修理

まったく素人でうまくいかなかったのでこれをバイク屋さんにもっていって装着していただきました。かなり費用が掛かりました。チュウブも同時に変えるようにカタログに表示するとよいと思います。チュウブ有り、無しのチェックがつけられたら良いと思います。

対象商品:
35751457
2015-10-14
用途:
タイヤ交換

値段が安く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする