オンロードバイアスタイヤ K87

(26件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35751545 品番111577
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)18 タイヤサイズ4.00H18 4PR (64H) 速度記号/荷重表示64H タイプW/T パターンK87 MK-II 適合Rear用 標準リム幅(inch)2.5 タイヤ幅(inch)4
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35751545
2021-09-15
用途:
タイヤ交換
不動産業

数えきれないほど
自分のバイクに手組みしてます、
チューブさえ気をつけたら
簡単にビードを入ります、
ただ減るのが少し早い?
5000から8000キロくらいで交換してます
グリップには満足なので
よしとします
このタイヤのパターンは最高ですね。

対象商品:
35751545
2021-08-19
用途:
旧車のリアタイヤ交換

旧車が2台あり、車検前に交換することが多いため、常に在庫として置いています。
他の通販と比べてもリーズナブルなので、またリピートしたいと思います。

対象商品:
35751545
2021-04-07
用途:
安心のグリップです

旧車に使用しています。今付いている同じ物との交換でした。昔からグリップには定評のあるタイヤです。安心して交換できます。

対象商品:
35751545
2021-03-24
用途:
w1sa
その他業種

w1saに使用。特に問題なく使えました。ありがとうございました

対象商品:
35751545
2020-10-29
用途:
ホンダCB750K0のリヤタイヤ交換

今まで購入していたネット系タイヤショップと同等の最安価格でしたので送料無料もあって今回初めて購入した。モノタロウでタイヤを売っているとは知らなかったが価格も頑張っているので、今後もこちらで購入したい。

対象商品:
35751545
2021-01-28
用途:
旧車バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車によく似合うトレッドパターンで、グリップ力も十分です。但し、予想以上に減りが早く5000q持ちません。

1人が参考にしています
対象商品:
35751545
2020-10-19
用途:
タイヤ交換
サービス業

いつも使っています。F11とセット購入です。安い、早い、新しい。文句なし。

1人が参考にしています
対象商品:
35751545
2020-10-20
用途:
バイクのタイヤ交換時

安くてよいもので、購入して良かったです。次回も関連品を購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする