※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オンロードバイアスタイヤ K127

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35751572 品番121257
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)18 タイヤサイズ130/90-18M/C 69V 速度記号/荷重表示69V タイプT/L パターンK127 適合部位Rear用 標準リム幅(inch)3 タイヤ幅(mm)130 偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-31
用途:
2回目のタイヤ交換
運輸・通信業

GN125-2Fのリア交換2回目です。ほとんど通勤でしか走っていません。大体11000qでスリップサインが無くなりますねーもうちょっと走ってほしいですねー グリップはいいと思います。

対象商品:
35751563
2021-07-13
用途:
バイクタイヤメンテ

GN125Hに付けました。
見た目がだいぶ大きく見えるので、かっこいいと思います。

対象商品:
35751563
2017-03-21
用途:
タイヤ交換

グリップも耐久性も良く、走行距離が10,000km以上走れるので気に入ってます。

対象商品:
35751563
2015-09-10
用途:
YB-125SPに装着

中国製YB-125SPに合うリアタイヤは選択しが無く、フロントTT100との組み合わせで購入しましたが
非常に良いです。パターンもグリップ力も満足が行く性能でこれで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする