曜日別特売
208717 オンロードバイアスタイヤ K155 DUNLOP(ダンロップ) 35751606

オンロードバイアスタイヤ K155

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード35751606品番208717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)17タイヤサイズ100/80-17 F速度記号/荷重表示52SタイプT/LパターンK155F仕様Front用標準リム幅(inch)2.5主な適合車種RG125ガンマ 1991-1997年式:フロントに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35751597
2018-08-06
用途: タイヤ交換
サービス業

信頼ブランドで購入しましたが1年目でサイドにヒビが出てきて一年半で全体にすごいヒビ怖くて乗れない、バイクの保管は屋内ですよく7ツーリングします。購入時の年式と製造月日はさほどずれは無いです。次回は敬遠します、前輪も他メーカー同時交換こちらは今でも以上なしです、残念!

1が参考にしています
対象商品 : 35751606
2013-04-20
用途: ホンダ ジェイドに使用します。
農・林・水産業

いろいろのサイトで調べたところ、最安価格が”モノタロウ”だったので購入しました。安いので若干の不安はありましたが、全く問題有りません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする