オンロードバイアスタイヤ K300

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35751791 品番 213975
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)18 タイヤサイズ90/90-18M/C 51S 速度記号/荷重表示51S タイプW/T パターンK300M 適合Front用 標準リム幅(inch)2.15 タイヤ幅(mm)90 偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35751791
2014-03-06
用途:
タイヤ交換

クラブマン250のタイヤ交換に購入しました。純正も同じタイヤなので安心だし、価格が安く大変助かります。
あまり走行しませんがタイヤが減ったら又購入したいと思います。

対象商品:
35751825
2017-06-08
用途:
GB250のフロントタイヤに

純正がこれだったと思い、消耗したフロントの交換。
特に問題ありません。パターンが今ひとつかなぁ。
減りは少ないです。特にグリップがよくなったと思えず普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする