223847 オンロードバイアスタイヤ K300 DUNLOP(ダンロップ) 35751807

オンロードバイアスタイヤ K300

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイヤサイズ90/100-18M/C 54S
タイプT/L
パターンK300MA
速度記号/荷重表示54S
内容量1本注文コード35751807品番223847
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)18タイヤサイズ90/100-18M/C 54S速度記号/荷重表示54SタイプT/LパターンK300MA適合Front用標準リム幅(inch)2.15タイヤ幅(mm)90偏平率(%)100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35751791
2014-03-06
用途: タイヤ交換

クラブマン250のタイヤ交換に購入しました。純正も同じタイヤなので安心だし、価格が安く大変助かります。
あまり走行しませんがタイヤが減ったら又購入したいと思います。

対象商品 : 35751825
2017-06-08
用途: GB250のフロントタイヤに

純正がこれだったと思い、消耗したフロントの交換。
特に問題ありません。パターンが今ひとつかなぁ。
減りは少ないです。特にグリップがよくなったと思えず普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする