オンロードバイアスタイヤ K300

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35751816 品番213977
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤ幅・偏平率など4種類から選べます 他の種類を見る

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

リム径(inch)18 タイヤサイズ110/90-18 R 速度記号/荷重表示61S タイプW/T パターンK300 仕様Rear用 標準リム幅(inch)2.5 主な適合車種GB500ツーリストトロフィ 1985-1987年式:リアに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35751816 213977 35752211 226481 オンロードバイアスタイヤ K527 DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ K527 DUNLOP(ダンロップ) 1本 9,798 税込10,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35751791
2014-03-06
用途:
タイヤ交換

クラブマン250のタイヤ交換に購入しました。純正も同じタイヤなので安心だし、価格が安く大変助かります。
あまり走行しませんがタイヤが減ったら又購入したいと思います。

対象商品:
35751825
2017-06-08
用途:
GB250のフロントタイヤに

純正がこれだったと思い、消耗したフロントの交換。
特に問題ありません。パターンが今ひとつかなぁ。
減りは少ないです。特にグリップがよくなったと思えず普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする